Prix : 1 255,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette étagère de montage polyvalente offre un rangement pratique au-dessus de la surface de travail avec la commodité supplémentaire de l’alimentation électrique. Il peut être associé à un poste de travail électronique technique. L’étagère de la riser est livrée avec une buteuse arrière et deux supports d’étagère de 16 « H; 1 avec une multiprise 15A 6 prises.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Type Colonne montante
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Lista
- Type d’arête Carré
- Numéro de référence du fabricant XSIRS-60BT/LG
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lista Riser réglable W / Maple Square Edge, 60 « L x 15 « D, Gris
1255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires