Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Tech Mat travailleurs Delight plaque ergonomique Mat, noir/jaune 2' X 3', mousse PVC & Surface

Tech Mat travailleurs Delight plaque ergonomique Mat, noir/jaune 2' X 3', mousse PVC & Surface

Article nº : WBB0004839

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

137,75 $ jusqu’à 3 % OFF

Prix : 132,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tech Mat confort-roi ergonomique Mat, noir/jaune 3' X 5', mousse

Tech Mat confort-roi ergonomique Mat, noir/jaune 3' X 5', mousse

Tech Mat Tuff-filé ergonomique Mat, noir/jaune 3' X 12', mousse

Tech Mat Tuff-filé ergonomique Mat, noir/jaune 3' X 12', mousse

Tech Mat confort-roi ergonomique Mat, Royal bleu 2' X 3', mousse

Tech Mat confort-roi ergonomique Mat, Royal bleu 2' X 3', mousse

Tech Mat Tuff-filé ergonomique Mat, noir/jaune 2' X 3', mousse

Tech Mat Tuff-filé ergonomique Mat, noir/jaune 2' X 3', mousse

Tech Mat Tuff-filé ergonomique Mat, gris 2' X 3', mousse

Tech Mat Tuff-filé ergonomique Mat, gris 2' X 3', mousse

Tech Mat Tuff-filé ergonomique Mat, noir 2' X 3', mousse

Tech Mat Tuff-filé ergonomique Mat, noir 2' X 3', mousse

Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 3'L x 5'L, Noir

Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 3'L x 5'L, Noir

Apache Mills Diamond Deluxe Soft Foot™ Mat 9/16 » Épais 3' x Jusqu’à 75' Bordure Noire/Jaune

Apache Mills Diamond Deluxe Soft Foot™ Mat 9/16 » Épais 3' x Jusqu’à 75' Bordure Noire/Jaune

Tech Mat travailleurs Delight plaque ergonomique Mat, noir/jaune 2' X 3', mousse PVC & Surface

Le tapis de plaque pont travailleurs délice est un tapis anti fatigue de qualité industrielle. Ce tapis anti-fatigue est fait d’une moissonneuse-batteuse surface de vinyle durable avec une mousse de Zedlan qui offre souplesse et résilience pour le soulagement de fatigue musculaire exceptionnel. Garantie de confiance totale.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 ft
  • Longueur 24 ft
  • Épaisseur 5/8 en
  • Taille 2' X 3'
  • Poids 10,5 lbs

Détails du produit

  • Durabilité 8/10
  • Type Surface haut
  • Grade 8/10
  • Marque Mat Tech
  • Série Travailleurs raviront plaque
  • Matériau Mousse de PVC & Surface
  • Numéro de référence du fabricant WD1223YB
  • Couleur Noir/Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tech Mat travailleurs Delight plaque ergonomique Mat, noir/jaune 2' X 3', mousse PVC & Surface

Tech Mat travailleurs Delight plaque ergonomique Mat, noir/jaune 2' X 3', mousse PVC & Surface

Article nº : WBB0004839

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Tech Mat travailleurs Delight plaque ergonomique Mat, noir/jaune 2' X 3', mousse PVC & Surface
    Tech Mat travailleurs Delight plaque ergonomique Mat, noir/jaune 2' X 3', mousse PVC & Surface
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant