Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Plan de travail réfrigérateur 29" Base de boisson Air® WTR27AHC série, modèle 27" W

Plan de travail réfrigérateur 29" Base de boisson Air® WTR27AHC série, modèle 27" W

Article nº : WBB383572

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 5 309,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Boisson Air® WTF27AHC 29" D Worktop congélateur préparation série Food, 27" W

Boisson Air® WTF27AHC 29" D Worktop congélateur préparation série Food, 27" W

Boisson Air® WTRD27AHC-2 plan de travail réfrigérateur W / tiroirs WTRD 29" D série, 27" W

Boisson Air® WTRD27AHC-2 plan de travail réfrigérateur W / tiroirs WTRD 29" D série, 27" W

Plan de travail réfrigérateur 29" Base de boisson Air® WTR72AHC série, modèle 72" W

Plan de travail réfrigérateur 29" Base de boisson Air® WTR72AHC série, modèle 72" W

Boisson Air® WTRD72AHC-4 plan de travail réfrigérateur avec tiroirs WTRD 29" D série, 72" W

Boisson Air® WTRD72AHC-4 plan de travail réfrigérateur avec tiroirs WTRD 29" D série, 72" W

Boisson Air® WTRD72AHC-6 plan de travail réfrigérateur avec tiroirs WTRD 29" D série, 72" W

Boisson Air® WTRD72AHC-6 plan de travail réfrigérateur avec tiroirs WTRD 29" D série, 72" W

Boisson Air® WTRD119AHC-2 plan de travail réfrigérateur 32" Base 2/3 tiroirs, 119" W

Boisson Air® WTRD119AHC-2 plan de travail réfrigérateur 32" Base 2/3 tiroirs, 119" W

Bunkers congelés nouveauté congélateur Slant Top série, NC51HC-1-W, 10,9 pi³.

Bunkers congelés nouveauté congélateur Slant Top série, NC51HC-1-W, 10,9 pi³.

WTR série WORKTOP unités Versatile, modèles compacts (profonde de 29") avec l’acier inoxydable travaillent dessu et réfrigéré le stockage des produits alimentaires. Hauteur de travail est 35 1/2. » Construction robuste CONSTRUCTION CABINET comprend avant, côtés, portes et grille en acier inoxydable. En acier inoxydable 2 1/2 "plan de travail épaisseur avec dosseret amovible de 4". Meuble arrière et le dessous sont en acier galvanisé. Doublure intérieure est faite d’aluminium anodisé plus durable protection contre la corrosion. Thermomètre intérieur est standard. Armoires sont isolés avec isolation en polyuréthane expansé sur place d’épaisseur minimale de 2". Portes sont montées au cabinet sur fermeture automatique, cartouche style charnières avec 120 ° restent ouvert caractéristique. Un joint magnétique de vinyle de type plug-in est attaché à chaque porte pour assurer l’étanchéité positive. Commode, profilée, tirer sur la poignée est faite d’aluminium anodisé noir. Aménagement intérieur comprend 2 fil d’acier époxy étagères derrière chaque porte, réglable par incréments de 1/2 pouce. Éclairage intérieur avec interrupteur manuel est fourni avec les modèles de portes de verre. Système de réfrigération utilise le réfrigérant R134a mesuré par un système de tube capillaire. Automatique (non électriques) condensats évaporateur est standard. Système à air pulsé intérieur, avec serpentin d’évaporateur une humidité élevée, fournit l’environnement idéal pour la conservation des aliments. Unités électriques câblées en usine et prêt pour le raccordement à une phase 115/60/1, 15 ampères dédié. 8' long ensemble cordon et fiche inclus.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 37-1/4 po (94,62 cm)
  • Hauteur du compartiment 23 in (58,42 cm)
  • Largeur 51-1/4 po (130,18 cm)
  • Profondeur du compartiment 20 in (50,8 cm)
  • Largeur du compartiment 23 in (58,42 cm)
  • Hauteur 78-1/4 po (198,76 cm)
  • Poids 161 lbs (73,18 kg)

Détails du produit

  • Tension 115 V
  • Description Plan de travail réfrigérateur
  • Nombre de tablettes 2
  • Puissances en chevaux 1/2 HP
  • Capacité 7,25 pi³ (0,21 pi³.m)
  • Ampérage 11,4 A
  • Nombre de portes 2
  • Type Atteindre en
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Beverage Air
  • Série WTR
  • Matériau Acier
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant WTR27AHC
  • Couleur Acier inoxydable
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
Plan de travail réfrigérateur 29" Base de boisson Air® WTR27AHC série, modèle 27" W

Plan de travail réfrigérateur 29" Base de boisson Air® WTR27AHC série, modèle 27" W

Article nº : WBB383572