Prix : 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Dans le monde électrique FM13-18-56, Farm Duty moteur, 1/3HP, 1800 tr/min, 56, 115/230V, TEFC
Électriques dans le monde entier, Farm Duty moteur, boîtier TEFC, IP54 degré de protection, couple élevé, facteur de service 1.15, isolation classe F, VPI cuivre enroulements, rigide base - 56H, début de condensateur / induction exécutez (1/3-1HP), condensateur démarrage/condensateur (1,5-2HP) pour ampérage réduite et un couple élevé, avec surcharge manuelle, joint d’arbre de-bout, retenue de roulement en bout de route, film antirouille appliqué au rotor, roulements à billes Double étanche, couvercles avec joint d’étanchéité de condensateur et boîtes de jonction, couleur codé et étiqueté fils du moteur.
Électriques dans le monde entier, Farm Duty moteur, boîtier TEFC, IP54 degré de protection, couple élevé, facteur de service 1.15, isolation classe F, VPI cuivre enroulements, rigide base - 56H, début de condensateur / induction exécutez (1/3-1HP), condensateur démarrage/condensateur (1,5-2HP) pour ampérage réduite et un couple élevé, avec surcharge manuelle, joint d’arbre de-bout, retenue de roulement en bout de route, film antirouille appliqué au rotor, roulements à billes Double étanche, couvercles avec joint d’étanchéité de condensateur et boîtes de jonction, couleur codé et étiqueté fils du moteur.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 45
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- Facteur de puissance à pleine charge 0,78
- TR/MIN 1725 rpm
- Type d’efficacité Haute efficacité
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 115/230 V
- Cadre 56HZ
- Facteur de service 1,15
- Échauffement 80 ° F
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 2 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 1
- Enceinte TEFC
- Efficacité à pleine charge 79
- Marque Dans le monde entier Electric Corporation
- Ampères à pleine charge 19,6/9,8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant HZ FM2-18-56
- Degré de protection IP54
Garantie
- Garantie 24 mois à compter de la facture
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Partout dans le monde électrique FM2-18-56 HZ, Farm Duty moteur, 2 CV, 1800 t/mn, 56HZ, 115/230V, TEFC
809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit