Barrière de ceinture rétractable magnétique de Lavi Industries, ceinture noire de « prudence » jaune au néon W/15'
Article nº : WBB989162
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 10
- 15
15
Prix : 215,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 215,95 $ ch.
- Acheter 5+ 205,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques du produit :
- Des aimants puissants sur le clip et le support adhèrent sans faille aux surfaces métalliques.
- Le clip de ceinture magnétique est également compatible avec nos récepteurs de ceinture standard.
- Les aimants arrière recouverts de caoutchouc protègent les surfaces contre l’abrasion.
- Performances puissantes : aimant arrière d’une force de traction de 44 lb.
Utilisations courantes :
- Maintenir des zones de sécurité dans les entrepôts en bouclant les allées pendant le stockage ou l’entretien.
- Fermeture temporaire des toilettes publiques pour le nettoyage ou l’entretien.
- Fermeture des files de caisse pendant les pauses de caisse.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Largeur de la ceinture 2 in (5,08 cm)
- Longueur de la ceinture 15 pi (4,57 m)
Détails du produit
- Pièce jointe Clip magnétique
- Méthode de montage Magnétique
- Assemblage requis Non
- Type Barrière magnétique de ceinture rétractable
- Famille de couleurs de boîtier Wrinkle noir
- Matériel inclus Oui
- Intérieur/extérieur Indoor
- Quantité par paquet 1
- Famille de couleurs de texte Noir
- Matériau Aluminium
- Nombre de courroies 1
- Message de ceinture Attention - n’entrent pas dans
- Matériau du boîtier Aluminium
- Famille de couleurs de ceinture Jaune fluo
- Marque Lavi Industries
- Série Beltrac®
- Numéro de référence du fabricant 15/S6/MG/WB/ME
- Matériau de la ceinture Polyester
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 3 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JAMES
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Floor Sign, Walk On, Keep Aisles Clear, 17in Dia
Article nº : 724234
Pas encore évalué
64,95 $
Barrière mobile extensible Rubbermaid®, FG9S1100YEL
Article nº : B56183
Pas encore évalué
699,00 $
Barrière de ceinture rétractable magnétique de Lavi Industries, ceinture noire de « prudence » jaune au néon W/15'
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires