Prix : 259,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Teste le chemin vers la terre et la présence d’une résistance Inline 1 Megohm dans la sangle de poignet
Détermine que le dispositif de mise à la terre personnel* de l’opérateur fonctionne correctement. - Alimentation de batterie 9 volts
Le testeur peut être configuré dans des zones où l’alimentation CA n’est pas disponible. - NIST calibré avec certificat
Calibré avec des procédures et des normes acceptées traçables à l’Institut national des normes et de la technologie. - Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Cet article est stocké à Chino, CA
*Le testeur de bracelet testera également un système de vêtement de contrôle statique à la terre. Le système de vêtements de contrôle statique à la terre doit avoir un RTG de < 3,5 x 107 ohms pour respecter la limite requise de la norme ANSI/ESD S20,2-2007 testée selon ANSI/ESD STM2,1 et ESD TR53.
Gamme bracelet: 800 Kilohms - 10 Megohms.
Poids &Dimensions
- Poids 0,5 (.23 kg)
Détails du produit
- Type Testeur de bracelet
- Type d’accessoire Tapis
- Marque Desco
- Quantité par paquet 1
- Assemblage requis Non
- Numéro de référence du fabricant 19240
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Testeur de bracelet Desco, batterie 9VDC
259,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit