Prix : 215,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Se connecte à la masse de l’utilitaire lorsqu’il est branché
Installation et mise à la terre rapides et faciles des bracelets et des tapis de table. - Teste l’ensemble du circuit - bracelet, cordon et contact avec la peau
Test de résistance fiable - Agit comme point commun pour la surface de travail
Aucun autre cordon de terre n’est nécessaire - Essai effectué lors d’une utilisation normale au poste de travail
Amélioration de la productivité, tests des travailleurs sans avoir à quitter le poste de travail - Fourni avec l’étalonnage aux étalons traçables NIST; unité d’étalonnage disponible pour que les utilisateurs maintiennent l’étalonnage NIST à leur installation
Des moyens simples pour assurer des performances précises Réduire les coûts du cycle de vie de l’étalonnage - Inclut l’adaptateur
Également disponible séparément(98257) si un remplacement est nécessaire - Portée: 750 Kilohms - 10 Megohms
- NIST Calibré
Calibré avec des procédures et des normes acceptées traçables à l’Institut national des normes et de la technologie. Pour plus d’informations sur l’étalonnage des produits Desco, voir Étalonnage - Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Cet article est fabriqué et stocké à Chino, CA.
« Il faudrait tenir un registre qui vérifie que le personnel a testé ses dispositifs de mise à la terre personnels. » (ANSI/ESD S20,2 Paragraphe 6.2.2.2 Guide de mise à la terre du personnel)
« Fréquence des essais fonctionnels: Le système de sangle de poignet doit être testé quotidiennement pour assurer une valeur électrique appropriée. Nominalement, la lecture de la résistance supérieure doit être < ou = 10 megohms ou une valeur définie par l’utilisateur. (ANSI/ESD S1,1-2006 Annexe A3)
Poids &Dimensions
- Poids 0,6 (.27 kg)
Détails du produit
- Type Testeur de bracelet
- Type d’accessoire Contrôle antistatique et ESD
- Quantité par paquet 1
- Marque Desco
- Assemblage requis Non
- Numéro de référence du fabricant 19351
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Testeur de bracelet Desco, deux états, 220VAC Nist
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit