Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

C-Line produits Write-on Poly fichier vestes, assortis, 11 X 8 1/2, 10/PK

C-Line produits Write-on Poly fichier vestes, assortis, 11 X 8 1/2, 10/PK

Article nº : WBB1572956

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 17,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

C-Line produits en développant le fichier avec poignées, noir, 1/EA

C-Line produits en développant le fichier avec poignées, noir, 1/EA

Produits C-ligne 13-poche verticale extension de fichier, format lettre, noir

Produits C-ligne 13-poche verticale extension de fichier, format lettre, noir

C-Line produits 21-Pocket taille légale en développant le fichier avec poignée, noir, 1/EA

C-Line produits 21-Pocket taille légale en développant le fichier avec poignée, noir, 1/EA

C-Line produits biodégradables projet dossiers, réduit l’éblouissement, 11 x 8 1/2, 25/BX

C-Line produits biodégradables projet dossiers, réduit l’éblouissement, 11 x 8 1/2, 25/BX

C-Line produits Write-on projet dossiers, effacer, 11 x 8 1/2, 25/BX

C-Line produits Write-on projet dossiers, effacer, 11 x 8 1/2, 25/BX

Ajouter une certaine couleur à vos fichiers office avec ces vestes de fichier unique. Les tracé en expansion fichier vestes permettent de diviser, d’organiser et de projets de code de couleur. Design v-cut avant offre un accès facile aux documents. Recommandés écrire-sur les zones rendent facile à fournir des détails sur le contenu de l’enveloppe de fichier. L’onglet pleine longueur et bordée avant panneau zone fonctionnalité écrire-sur la technologie pour faciliter l’identification et l’organisation du contenu du dossier. Travaux avec crayon, stylo à bille ou un marqueur permanent. Scellé sur trois côtés avec 1 inch expansion. Format lettre. Polypropylène de qualité d’archives. Assortiment comprend 2 chaque ambre orange, citron vert, anthracite, gris, rouge framboise, bleu acier.

Poids &Dimensions

  • Largeur 9-1/2 po (24,13 cm)
  • Taille du document Lettre
  • Longueur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 11-7/8 po (30,16 cm)
  • Poids 0,69 lbs (.31 kg)

Détails du produit

  • Description Write-on Poly fichier vestes
  • Type Dossier de fichiers
  • Quantité par paquet Paquet de 10
  • Marque C-Line produits
  • Poches de couverture intérieures Un dos, une à l’avant
  • Famille de couleurs de la couverture arrière Blanc
  • Matériau Vinyle 
  • Style Poches de fichier
  • Numéro de référence du fabricant 63160
  • Couleur Assorti
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
C-Line produits Write-on Poly fichier vestes, assortis, 11 X 8 1/2, 10/PK

C-Line produits Write-on Poly fichier vestes, assortis, 11 X 8 1/2, 10/PK

Article nº : WBB1572956