Prix : 46,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ajouter une certaine couleur à vos fichiers office avec ces vestes de fichier unique. Les tracé en expansion fichier vestes permettent de diviser, d’organiser et de projets de code de couleur. Design v-cut avant offre un accès facile aux documents. Recommandés écrire-sur les zones rendent facile à fournir des détails sur le contenu de l’enveloppe de fichier. L’onglet pleine longueur et bordée avant panneau zone fonctionnalité écrire-sur la technologie pour faciliter l’identification et l’organisation du contenu du dossier. Travaux avec crayon, stylo à bille ou un marqueur permanent. Scellé sur trois côtés avec 1 inch expansion. Format lettre. Polypropylène de qualité d’archives. Assortiment comprend 5 chaque ambre orange, citron vert, anthracite, gris, rouge framboise, bleu acier.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Taille du document Lettre
- Longueur 2-3/8 po (6,03 cm)
- Hauteur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Poids 1,9 lbs (.86 kg)
Détails du produit
- Description Write-on Poly fichier vestes
- Type Dossier de fichiers
- Quantité par paquet Paquet de 25
- Marque C-Line produits
- Matériau Polypropylène
- Style Poches de fichier
- Numéro de référence du fabricant 63060
- Couleur Assorti
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Paper Mate® Sharpwriter portemine, 0,7 mm, jaune, la douzaine
Article nº : B784825
Pas encore évalué
10,75 $
Sharpie® Magnum Permanent Marker, Extra Large Chisel, Red Ink, qté par paquet : 12
Article nº : B789811
Pas encore évalué
123,00 $
C-Line produits Write-on Poly fichier vestes, assortis, 11 X 8 1/2, 25/BX
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires