Prix : 3 285,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
WS201608SS Hoffman, WATERSHED™ mur Mt Encl, tapez 4 X, 20x16x8in
Pour une utilisation dans des environnements corrosifs intérieures et extérieures nécessitant un joint étanche à l’eau, joint de mousse en place sans faille de l’enceinte et vissée pinces assurer une étanchéité sécurisée contre les contaminants.
Caractéristiques :
Pour une utilisation dans des environnements corrosifs intérieures et extérieures nécessitant un joint étanche à l’eau, joint de mousse en place sans faille de l’enceinte et vissée pinces assurer une étanchéité sécurisée contre les contaminants.
Caractéristiques :
- 14 Type 304 de calibre ou Type 316L inox corps et portes
- Coutures en permanence soudés et sol lisses
- Joint de mousse en place sans soudure
- Lèvre roulée autour de trois côtés de la porte
- Ensemble de pince porte inox
- Moraillon et agrafes pour cadenas
- Porte retirée en tirant inox charnière continue
- Poche de données est fort impact thermoplastique
- Tiges filetées de collier pour le montage de panneaux en option
- Le matériel extérieur sur tapez 316 L en acier inoxydable enceintes matches matériel de l’enveloppe
- Disposition de collage sur la porte ; goujon de mise à la terre sur le corps
Poids &Dimensions
- A x B x C 20,00 x 16,00 x 8,00 po
Détails du produit
- Type 4 X
- Nombre de verrous 2
- Marque Hoffman
- Panneau conducteur A20P16G
- Description Boîtier de montage mur
- Matériau SS Type 304
- Groupe d’experts A20P16
- Numéro de référence du fabricant WS201608SS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
WS201608SS Hoffman, WATERSHED™ mur Mt Encl, tapez 4 X, 20x16x8in
3285,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit