Prix : 325,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ces moteurs sont conçus pour la plupart des applications variées sur la ferme. Conceptions incluent les moteurs adaptés pour ventilateurs d’aération, tarière, brassage de grain, doseuses, inversion instantanée, irrigation tour disques et les disques récolte séchoirs.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Taille du roulement d’extrémité opposée Ball
- Poids 14
Détails du produit
- Emplacement de montage Base/Plot élastique
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- TR/MIN 1725 rpm
- Rotation CCW °
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code R
- Classe d’isolation B
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 115 V
- Cadre 48Z
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal ou Vertical
- Enceinte TENV
- Phase 1
- Type de démarrage Interrupteur et Mech
- Efficacité à pleine charge 0
- Marque Marathon Motors
- Ampères à pleine charge 5,1 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Protection thermique Automatique
- Numéro de référence du fabricant X1903
- Numéro de catalogue X1903
Conformité et certifications
- UL Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteurs Marathon X1903, 1/4HP, 1725 RPM, 115V, 1PH, TENV, 48Z FR
325,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit