Prix : 1 319,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La boîte de camion en sous-corps en aluminium lisse XD avec porte de grange est construite pour protéger votre équipement pendant l'utilisation intensive. Le cadre rigide extrudé boîte et 0,125 po. épais aluminium lisse est grand regard et fournit une protection fiable. Une gouttière de pluie intégrée et un joint d'ampoule automobile fonctionnent avec le système de verrouillage de compression en 3 points pour aider à éliminer le vol, l'humidité et la crasse. Pour plus de commodité, vous pouvez monter la porte de la grange avec le loquet sur la porte gauche ou droite. La charnière de piano en acier inoxydable est résistante à la corrosion, et la broche 1/4 po. facilite l'ajustement ou le remplacement des portes.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Résistance supérieure et finition avec une construction en aluminium lisse de 125 pouce d'épaisseur et un cadre rigide extrudé.
- Les portes de la boîte XD restent bien sécurisées avec le système de verrouillage de compression de 3 points, die cast.
- Accès facile au contenu de la boîte de camion avec des portes de balancement et aucun poteau central pour obtenir de votre manière.
- Le réglage ou le remplacement de porte est un clin d'oeil avec notre boulon sur la charnière en acier inoxydable et le solide 1/4 in. pin.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Poids 56,5 lbs (25,68 kg)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Largeur de la porte ouverte 32-1/4 po (81,92 cm)
- Hauteur de la porte ouverte 14-1/3 po (36,41 cm)
Détails du produit
- Nombre de verrous 1
- Serrure incluse Oui
- Matériau de la porte Aluminium
- Type Underbody w/ Porte de grange
- Marque Buyers Products
- Famille de couleurs de porte Argent lisse
- Type de porte Standard
- Type de charnière Charnière continue HD en acier inoxydable
- Type de loquet Loquet de compression de 3 points
- Matériau Aluminium
- Style de porte Porte de grange
- Numéro de référence du fabricant 1705405
- Couleur Lisses
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sous-corps en aluminium lisse XD de l'acheteur avec porte de grange, 18x18x36 - 1705405
1319,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires