Prix : 80,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Type « X-100 » série printemps se monte avec un pouce déviation résout les problèmes de vibrations gênantes. Ces montures sont préférées à la plupart des supports en caoutchouc à cause de la déflexion statique élevée du ressort. « X-100 » série printemps supports sont conçus pour les applications de contrôle de bruit et les vibrations dans les zones critiques sur les planchers en bois ou en béton. Le support dispose d’un carter en fonte deux pièces pour le printemps. Les supports sont fournis avec fendue orifices avec un tampon acoustique en élastomère anti-dérapant sur la base de simple boulonnage sur le sol. Résilients ELASTOMERE DAB sur les panneaux intérieurs empêche le contact métal contre métal et permettre au printemps pour fonctionner correctement. Ces supports munis d’un dispositif de mise à niveau intégré (externe ou interne). Ces montures printemps peuvent également être fournis avec les surfaces supérieures de néoprène plat ou antidérapants en cas de réglage de niveau interne. Tous les ressorts sont galvanisés à chaud.
Poids &Dimensions
- Déviation 1/2 en
- Largeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Déviation à charge solide 1/2 en
- Taille du boulon 3/8 en
- Charge maximale 450 lbs (204,55 kg)
- Longueur 5-5/8 po (14,29 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur du montage 4 in (10,16 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Charge nominale 297 à 338
- Marque Andre
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant XE-106
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Andre XE-106 - supports des ressorts de 5-5/8" L x 2-1/4" W 4 "H x
80,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit