Prix : 889,00 $
Caractéristiques :
- Lame de cisaillement double à double face à double action de 25-1/2' pour augmenter la capacité de coupe
- Le moteur makita-construit fournit jusqu’à 3 600 SPM pour une coupe plus rapide
- 6 cadran rapide (0 - 3 600 SPM) permet à l’utilisateur de faire correspondre la vitesse à l’application
- Deux batteries lithium-ion ® 18V offrent une puissance et des performances de 36V sans quitter la plate® plate® 18V
- Poignée arrière tournante à 5 positions pour un confort accru lors de la coupe verticale et d’angle
- Le fonctionnement à deux mains n’active l’outil que lorsque la gâchette et la poignée avant sont engagées
- Boîtier d’engrenages lourds conçu pour une meilleure durabilité
- Le protège-pointe de lame protège la lame contre l’usure inutile
- Technologie de Protection extrême caractéristiques (XPT™) qui est conçu pour fournir la résistance accrue de poussière et l’eau dans des conditions de travail dures site
- Muni de Star Protection Computer Controls™ de protection contre la surcharge, une sur-décharge et surchauffe
- garantie limitée 3-ans sur l’outil, batterie et chargeur
- N’utilisez que de véritables ® et chargeurs Makita
Poids &Dimensions
- Diamètre de coupe maximal 3/8 en
- Longueur de la lame 25-1/2 po (64,77 cm)
- Longueur de la barre 25-1/2 po (64,77 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Nombre de piles incluses 2
- Couper les traits par minute 3600
- Tension 18 V
- Kit Oui
- Système de batterie LXT®
- Batterie incluse Oui
- Chargeur inclus Oui
- Corded/Sans-fil Sans fil
- Type taille-haie
- Type de moteur/moteur Électrique (Batterie)
- Marque Makita
- Type de démarrage Gâchette
- Heures d’ampère de batterie 5,0 Ah
- Style Ordinateur de poche
- Numéro de référence du fabricant XHU04PT
- Nombre de piles requises 2
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Conforme aux émissions de la Californie Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Makita® XBU02PT 18V X2 (36V) LXT® Kit de souffleur sans brosse sans fil W/ Deux batteries de 5,0Ah
Article nº : 535956
Pas encore évalué
779,00 $
Makita® XCU04PT 16 « Kit de scie à chaîne sans fil 18V X2 (36V) LXT® w / 2 5Ah Batteries et chargeur
Article nº : 535958
Pas encore évalué
1 025,00 $
Makita® XCU07PT 18V X2 (36V) LXT® 14 » Kit de scie à chaîne sans brosse sans fil W/2 5Ah Batteries
Article nº : 535959
Pas encore évalué
1 009,00 $
Makita® XHU04PT 18V X2 (36V) LXT® 25-1/2 » Kit de taille de haie sans fil W/2 5Ah Batteries
889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires