Prix : 1 199,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Lind Equipment XP87B, Explosion Proof Compact Fluorescent baladeuse, 26W
La XP87B utilise des tubes fluorescents générant un minimum de chaleur, rendant cette lampe idéale pour une utilisation en milieu confiné. Cette lumière a des approbations de classe 1 et 2, donc c’est un choix polyvalent à utiliser dans un large éventail d’applications.
La XP87B utilise des tubes fluorescents générant un minimum de chaleur, rendant cette lampe idéale pour une utilisation en milieu confiné. Cette lumière a des approbations de classe 1 et 2, donc c’est un choix polyvalent à utiliser dans un large éventail d’applications.
Détails du produit
- Watts 26 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Lind Equipment
- Type d’ampoule 26W bitubes (inclus)
- Tension 120 V
- Durée de vie moyenne 480 h
- Matériau Construction externe Dupont ZYTEL, globe en verre trempé
- Numéro de pièce/modèle d’ampoule compatible XP874B
- Numéro de référence du fabricant XP87B
- Lumens 1800
- Température de couleur 3000 K
Conformité et certifications
- Certifications cUL & UL appr. pour la classe I, Div 1, groupes C & D, & pour classe II, Div 1, groupes F & G
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lind Equipment XP87B Explosion Proof Compact Fluorescent baladeuse, 26W
1199,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit