Prix : 128,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Felo 057 718 56 XS Ratchet Set, 18 Pièce
Felo XS Pocket ensembles d’outils de taille construit pour un travail difficile dans les espaces restreints. Ratchet forgé en une seule pièce à partir d’acier chromé-vanadium. Mécanisme de cliquet super fort avec denting fin (65Nm, 60 dents, angle de cliquet de 6 degrés). Ajustement direct pour les bits et la hauteur de fonctionnement extrêmement faible. Une poignée légèrement inclinée à 15 degrés rend le travail plus confortable et protège les doigts. Qualité supérieure durable dans les moindres détails : garantie de 15 ans sur chaque composant.
Felo XS Pocket ensembles d’outils de taille construit pour un travail difficile dans les espaces restreints. Ratchet forgé en une seule pièce à partir d’acier chromé-vanadium. Mécanisme de cliquet super fort avec denting fin (65Nm, 60 dents, angle de cliquet de 6 degrés). Ajustement direct pour les bits et la hauteur de fonctionnement extrêmement faible. Une poignée légèrement inclinée à 15 degrés rend le travail plus confortable et protège les doigts. Qualité supérieure durable dans les moindres détails : garantie de 15 ans sur chaque composant.
- XS 18 avec mini cliquet
- 18 pcs. dans StrongBox
- Mini cliquet 1/4"
- 7 Sockets
- 3/16 » | 7/32 » | 1/4 » | 9/32 » | 5/16 » | 3/8 » | 1/2"
- 7 bits 1/4" x 1"
- Slotted 3/16" x 0,06" 7/32" x 0,08 " 1/4" x 0,047"
- PH1 - France PH2 - France PH3
- SQ2
- Extension 1/4" lecteur carré 2"
- Adaptateur 1/4" hex à la commande carrée 1"
- Bitholder 2 1/4"
- StrongBox 5,31" x 2,95" x 1,46"
- Dents fines (65Nm, 60 dents, angle de cliquet de 6 degrés)
Poids &Dimensions
- Taille du lecteur masculin Divers (Set) dans
- Taille du lecteur féminin Divers (Set) dans
- Gamme de longueur totale Divers (ensemble)
- Taille Divers (ensemble)
- Poids 0,92 lbs
Détails du produit
- Interrupteur à bascule réversible Oui
- Système de mesure Imperial
- Points de douille/clé 6
- Nombre de pièces 18 pièces
- Type Rachat
- Marque Felo
- Quantité par paquet 1
- Impact a approuvé Non
- Style de tête à cliquet Hex 1/4"
- Type de pointe Fendue
- Matériau Acier au Chrome-Vanadium
- Numéro de référence du fabricant 057 718 56
- Couleur Chromé
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Felo 057 718 56 XS Ratchet Set, 18 Pièce
128,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit