Prix : 469,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le kit combo 18 Volt LXT Lithium-Ion Cordless 2-Piece emballe 2 outils compacts sans fil avec des moteurs sans brosse efficaces pour une gamme complète d'applications de forage, de conduite et de fixation. Le XT269M comprend un 1/2 po polyvalent po. marteau pilote-drill avec la construction d'engins tout en métal pour des applications dans le bois, le métal et la maçonnerie. Le puissant conducteur d'impact ne pèse que 2,8 lb (avec batterie de 2,0 Ah), mais délivre un couple complet de 1 500 lb. Ces deux outils sont équipés d’un moteur brushless compact et efficace qui est conçu pour le moment de l’exécution plu, augmenter la puissance et la vitesse et durée de vie. La batterie 18-Volt LXT Compact 2Ah a un temps de charge de catégorie-leader de seulement 25 minutes pour moins de temps d'arrêt et une productivité accrue et comprend un indicateur de niveau de charge LED à bord pour plus de commodité. Pour améliorer les performances de l’outil et prolonger la durée de vie de la batterie, Makita® a créé Star Protection Computer Controls. Star Protection est une technologie de communication qui permet à l'outil et à la batterie équipés de Star Protection d'échanger des données en temps réel et de surveiller les conditions pendant l'utilisation afin de se protéger contre la surcharge, la surcharge et la surchauffe. Les batteries 18-Volt LXT 2Ah (BL1820 et BL1820B) ne sont compatibles qu'avec les outils star Protection, indiqués par le Star Symbol et/ou le récepteur de batterie jaune sous l'outil.
Comprend :
Comprend :
- Pilote de marteau LXT de 18 Volt (XPH12Z), conducteur d'impact sans brosse 18-Volt LXT (XDT13Z), deux batteries lithium-ion compactes de 18 Volts 2Ah (BL1820B), chargeur optimal rapide lithium-ion 18 Volt (DC18RC), boîtier d'outil
- Le moteur sans brosse BL efficace est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie jusqu'à 50 % de temps de fonctionnement plus long par charge
- Le moteur sans brosse BL élimine les brosses en carbone, permettant au moteur BL de fonctionner plus frais et plus efficacement pour une durée de vie plus longue
- Le moteur sans brosse BL à commande électronique utilise efficacement l'énergie pour faire correspondre le couple et le RPM aux exigences changeantes de l'application
- Variable 2-speed 1/2 in. hammer driver-drill (0-500 and 0-2 000 RPM) with BL brushless motor delivers 530 in. lbs. of maximum torque; weighs only 3,6 lbs. with battery
- Le fore-conducteur de marteau comporte la technologie extrême de protection (XPT) qui est conçue pour fournir la poussière et la résistance de l'eau accrues dans des conditions dures de chantier
- Le conducteur à impact de vitesse variable (0-3 400 tr/min et 0-3 600 IPM) avec le moteur sans brosse DE BL délivre 1 500 po en lbs. de couple maximum ; ne pèse que 2,8 lb avec batterie
- 18-Volt compact LXT lithium-ion 2Ah batterie BL1820B dispose d'un indicateur intégré de charge de la batterie LED
- 18-Volt compact LXT lithium-ion 2Ah batterie BL1820B fournit jusqu'à 50 % plus de temps de course par charge
- 18-Volt compact LXT lithium-ion 2Ah batterie BL1820B atteint une charge complète en 25 minutes ou moins
- 18 Volt compact LXT lithium-ion 2Ah batterie BL1820B est compatible avec 18-Volt LXT outils
- Le chargeur optimal rapide communique avec la puce intégrée de la batterie tout au long du processus de charge afin d'optimiser la durée de vie de la batterie en contrôlant activement le courant, la tension et la température
- Chargeur optimal rapide a un ventilateur intégré qui refroidit la batterie pour une charge plus rapide et plus efficace
- garantie limitée 3-ans sur l’outil, batterie et chargeur
- N’utilisez que de véritables ® et chargeurs Makita
Détails du produit
- Marque Makita
- Tension 18 V
- Description 2-outils Combo Kit
- Numéro de référence du fabricant XT269R XT10R
- Comprend Hammer Driver Drill, Impact Driver, (2) Batteries, Chargeur, Cas
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Makita® XT269R, 18V Compact Lithium-Ion Brushless Cordless Combo Kit, 2 Pc.
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit