Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

XX Garolite Rod - 7/8" Diamètre x 2 Pieds longs

XX Garolite Rod - 7/8" Diamètre x 2 Ft.

Article nº : WBB2362609

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 77,95 $

Quantité

La garolite de grade XX est composée d'une base en papier imprégnée d'un liant de résine phénolique. Il a de bonnes propriétés de force électrique avec la force mécanique juste. Exceptionnel pour une utilisation comme matériel de modèle ou matériel de sauvegarde.

Poids &Dimensions

  • densité 0,048 lbs / cu. in. lbs / ft³
  • Résistance à la traction 16000 psi
  • Diamètre 7/8 en
  • Longueur 24 in (60,96 cm)

Détails du produit

  • Description XX Garolite Rod
  • Plage de température 280 ° F
  • Dureté Rockwell M100 (en)
  • Grade Xx
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Étanchéité des é.-u.
  • Matériau Xx Garolite
  • Numéro de référence du fabricant BULK-CR-GXX-86
  • Forme Tige
  • Couleur Brun

Conformité et certifications

  • Certifications UL 94 HB
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
XX Garolite Rod - 7/8" Diamètre x 2 Pieds longs

XX Garolite Rod - 7/8" Diamètre x 2 Ft.

Article nº : WBB2362609

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant