Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Supports série type « Y-1 » avec un pouce déviation résolvent des problèmes de vibrations gênantes. Ces montures sont préférées à la plupart des supports en caoutchouc à cause de la déflexion statique élevée des ressorts. Supports des ressorts de type « Y-1 » sont conçus pour les applications de contrôle de bruit et les vibrations dans les zones critiques sur les planchers en bois ou en béton. Le Mont Y-1 dispose d’un carter en fonte trois pièces pour le printemps. Les montures sont équipées de trous de montage et un tampon acoustique en élastomère anti-dérapant sur la base pour boulonner au sol. Résilients ELASTOMERE DAB sur le panneau interne empêche le contact métal contre métal et permettre au printemps pour fonctionner correctement. Ces supports munis d’un dispositif de mise à niveau intégré (externe ou interne). Ces montures printemps peuvent aussi être équipés de surfaces supérieures néoprène plat supérieur ou antidérapants en cas de réglage de niveau interne. Tous les ressorts sont galvanisés à chaud.
Poids &Dimensions
- Déviation 1-3/16 po (3,02 cm)
- Largeur 2-7/8 po (7,3 cm)
- Déviation à charge solide 1-3/16 po (3,02 cm)
- Taille du boulon 1/2 en
- Charge maximale 600 lbs (272,73 kg)
- Longueur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur du montage 5-1/2 po (13,97 cm)
- Poids 10,5 lbs (4,77 kg)
Détails du produit
- Charge nominale 396 à 450
- Marque Andre
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant YE-1-117
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Supports de printemps andre YE-1-117 - 7-1/2" L x 2-7/8" W x 5-1/2 "H
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit