Prix : 155,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Garnitures de poids lourd hazmat fibre fine jaune. Absorber les fluides plus agressifs et les fluides non agressifs. 100/bale. Jaune tapis absorbants hazmat absorbent des liquides plus agressifs et plus les fluides non agressifs. Ces tampons sont plus couramment utilisés dans des environnements de laboratoire où le plus petit des rejets liquides pourrait être une brûlure majeure ou risque de vidange. Une perforation contribue à réduire les déchets.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Poids 11,5 lbs (5,23 kg)
- Poids absorbant Lourdes
- Onces par Yd2 8,8 oz
- Longueur 18 in (45,72 cm)
- Perforations Chaque 7-1/2"
Détails du produit
- Description MBT fibre Fine jaune Hazmat poids lourd Pads
- Fluides absorbés Hazmat
- Capacité/Gallons d’absorption 26,6 gal (100,69 l)
- Type Tampons
- Nombre de Plys 3
- Quantité par paquet 100
- Marque Technologies de meltblown
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant YFMF100
- Type de conteneur Balle
- Couleur Jaune
- Perforé Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
MBT gris Spunbond universel chaussettes, 15/carton, 8' L x 3 "W
Article nº : B462678
Pas encore évalué
149,95 $
259,95 $
Hazmat fibres fines garnitures absorbantes, poids lourd, 18 "x 15", jaune, 100/Bale
155,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires