Prix : 545,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Bouteille de récupération du réfrigérant Yellow Jacket®
Cette vanne de caractéristiques « Y » 50 lb bouteille pour liquide ou vapeur, une cote de 400 lb/po2 et une fiche de 3/4" pour un interrupteur à flotteur.
Cette vanne de caractéristiques « Y » 50 lb bouteille pour liquide ou vapeur, une cote de 400 lb/po2 et une fiche de 3/4" pour un interrupteur à flotteur.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Taille de connexion 1/4" FL-M (7/16-20)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
- Poids 50 lbs (22,73 kg)
Détails du produit
- Pression d’essai du réservoir 800 lb/po2 / 5,5 MPa
- Description Bouteille de récupération du réfrigérant avec capacité 50 livres
- Pression de la soupape de décharge 600 lb/po2 / 4,1 MPa
- Interrupteur à flotteur Non
- Pression d’étanchéité à l’air 400 lb/po2 / 2,7 MPa
- Capacité nominale en eau >47,7 % LB/21,6 % L
- Pression de service 400 lb/po2 / 2,7 MPa
- Quantité par paquet 1
- Marque Veste jaune
- Numéro de référence du fabricant 95007
- Couleur Purple
Garantie
- Garantie Garantie limitée de 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bouteille de récupération du réfrigérant Yellow Jacket®
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit