Prix : 975,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pompe à vide 7 CFM Yellow Jacket® BULLET™
- Orifice de réservoir d’huile bouche large pour un remplissage plus facile, plus propre. The Yellow Jacket® balle vide est une pompe 7 CFM huile-scellé biétage rotatives qui tire jusqu'à 25 micron ou mieux. Orifice de réservoir d’huile bouche large pour un remplissage plus facile, plus propre. Double comme pompe d’évacuation ; fileté pour fixer le tuyau d’arrosage pour l’évacuation à l’emplacement distant
- Voyant d’huile importante pour un contrôle facile du niveau d’huile
- Vidange d’huile en laiton grande pour un accès facile aux vidanges d’huile rapide
- Clapet d’admission interne empêche la sauvegarde de l’huile dans le système pendant une panne de courant
- Crépine de filtre d’aspiration garde endommageant des particules dans la pompe
- Roulements et rotors lourds
- Poignée en acier robuste pour mener à bien équilibré
- Casquettes de port captif restent avec la pompe
- Stable de base ; Wide-stance métal avec incrustation en caoutchouc
- 24-mois garantie de gré à gré
Poids &Dimensions
- Largeur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Taille de connexion 1/4"& 3/8" mâle SAE Flare
- Longueur 18-1/2 po (46,99 cm)
Détails du produit
- Marque Veste jaune
- Description Pompe à vide
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Numéro de référence du fabricant 93600
- Capacité CFM 7
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pompe à vide Bullet™ 7 pi3/min
975,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit