Prix : 13,75 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PVC sur chapeau en polyester, conçu pour des applications à usage général. Industrial Work chapeau doublé de jaune avec rabats d’oreille et mentonnière. Conçu pour une protection étanche à 100 %. Durabilité à un prix économique. Idéal pour les environnements de travail à usage général. Le chapeau est construit avec un silencieux et une doublure et a deux sangles de sergé de coton pour la cravate.
Poids &Dimensions
- Taille M
- Poids 0,18 lbs (.08 kg)
Détails du produit
- Imperméable Oui
- Ruban réfléchissant Non
- Haute visibilité Non
- Thermique Non
- Isolées Non
- Type de clôture Bracelet
- Entre les sexes Pour hommes
- Quantité par paquet 1
- Marque Travail industriel
- Matériau 0,35mm PVC Polyester
- Style Chapeau de pluie
- Numéro de référence du fabricant H53237
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Travail industriel Chapeau de pluie doublé jaune, imperméable à l’eau, PVC 0,35mm sur polyester, moyen
13,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires