Prix : 265,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 265,95 $ ch.
- Acheter 5+ 249,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le QuickMount™ barrière de sécurité de ceinture rétractable vous donne tous les avantages d’un système stanchion-and-belt sans prendre des biens immobiliers précieux de plancher. Il se fixe instantanément aux montants d’entrepôt par l’intermédiaire des clips spéciaux sur sa plaque arrière, rendant l’installation rapide et facile. Il suffit de tirer l’appareil de haut en loin pour se désengager et le déplacer vers un nouvel emplacement. L’extrémité auto-attachante de la ceinture de crochet « S » s’enroule et se fixe à n’importe quelle colonne adverse ou verticale, fermant la zone désirée. Barrière de ceinture rétractable de dix-huit pieds de long. Fin de ceinture S-Hook. Idéal pour fermer ou bloquer temporairement l’accès aux allées des entrepôts, aux couloirs et aux grandes ouvertures de portes. La monture standard a des clips stationnaires pour une utilisation avec des montants avec des trous mesurant standard 1,5 pouces de distance.
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Largeur de la ceinture 2 in (5,08 cm)
- Longueur de la ceinture 18 pi (5,49 m)
Détails du produit
- Pièce jointe Clip métallique
- Méthode de montage Montage en rack
- Assemblage requis Non
- Style de base Modifié
- Type Barrière de ceinture rétractable d’entrepôt
- Famille de couleurs de boîtier Jaune
- Matériel inclus Oui
- Intérieur/extérieur Indoor
- Quantité par paquet 1
- Famille de couleurs de texte Noir
- Matériau Aluminium
- Nombre de courroies 1
- Message de ceinture Attention - n’entrent pas dans
- Matériau du boîtier Aluminium
- Marque Lavi Industries
- Famille de couleurs de ceinture Jaune fluo
- Série QuickMount
- Numéro de référence du fabricant 18/S6/QM/YL/SH
- Couleur Jaune
- Matériau de la ceinture Polyester
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Barrière mobile extensible Rubbermaid®, FG9S1100YEL
Article nº : B56183
Pas encore évalué
699,00 $
Global Industrial™ Floor Sign, Walk On, Keep Aisles Clear, 17in Dia
Article nº : 724234
Pas encore évalué
64,95 $
Barrière de ceinture rétractable d’entrepôt de Lavi Industries, ceinture jaune w/18' jaune néon de « prudence »
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires