Prix : 585,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Haute visibilité étaux sont conformes aux normes de couleur sécurité OSHA spécification # 1910.144. Haute visibilité acier tous les étaux est économiquement prix pour divers moins les applications exigeantes. L’étau ensemble est construit à l’aide de structure en fonte. La barre couvre le continu roulées vis principale. Chaque étau est équipé de remplaçables en acier trempé des mors et des mâchoires de tuyau intégré. Les bas de verrouillage (360) 2° pivotant base dispose de deux. Chaque étau est peinte sécurité jaune alertant d’éventuels points de pincement.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Capacité de la mâchoire du tuyau 7/8 - 2-5/8 in
- Longueur 23 in (58,42 cm)
- Largeur de la mâchoire 10 in (25,4 cm)
- Taille 10 in (25,4 cm)
- Poids 56 lbs (25,45 kg)
- Profondeur de la gorge 4 in (10,16 cm)
- Ouverture de la mâchoire 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Type Banc & Pipe combinaison étau
- Marque Étaux de Yost
- Matériau Fonte d’acier
- Type de base 360° pivotant
- Numéro de référence du fabricant 14910
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Yost 10" haute visibilité utilitaire atelier étau en acier
585,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit