Prix : 695,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Made In USA. Répond aux spécifications fédérales GGG-V-410, Type IV. Barre de fonte de fer ductile traction 60 000 lb/po2 & dos, gros marteler la surface enclume, remplaçable tube acier durci mâchoires, autoréglable mâchoires de tuyau conçus pour s’accrocher à tuyau en toute sécurité, conception de mâchoire de Pipe évite le tuyau pas gâcher, broyage ou flexion, mâchoires de Pipe sont placés en retrait à permettre étau utilisation de machiniste, gorge profonde pour travail supplémentaire chambre, Base pivotante emboîtables avec 360 degré mouvement équipé avec deux (2) verrouillages No pincer la Main vis poignée, trempé remplaçables en acier des mors, continue laminé à visser sur la vis de la Main.
Poids &Dimensions
- Largeur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Hauteur 13,5 po (34,29 cm)
- Capacité de la mâchoire du tuyau 1/8 - 3-1/2 in
- Longueur 19 in (48,26 cm)
- Largeur de la mâchoire 4-1/2 po (11,43 cm)
- Taille 5-1/2 po (13,97 cm)
- Poids 63 lbs (28,64 kg)
- Ouverture de la mâchoire 5-1/2 po (13,97 cm)
- Profondeur de la gorge 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Type Banc & Pipe combinaison étau
- Marque Étaux de Yost
- Type de base 360° pivotant
- Matériau Fonte Ductile de haute résistance
- Numéro de référence du fabricant 10032
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Yost 4-1/2" Heavy Duty combinaison tuyau & étau - Base pivotante
695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit