89,99 $ jusqu’à 16 % OFF
Prix : 75,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
AJC® Z Scooters Z-Lightning 12V 14Ah Batterie de scooter
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Remplacement de marque AJC® compatible avec une batterie Z Scooters Z-Lightning
- Tension : 12 (12 Volt)
- Capacité : 14Ah
- Bornes : F2
- Chimie : Scellé plomb-acide (AGM)
- Batteries de rechange de marque AJC®
- Durée : 6 po
- Largeur : 3,91 pouces
- Taille : 3,8 pouces
- IMPORTANT : Vous doit réutiliser : votre matériel et câblage existant. Ce sont uniquement des piles de rechange.
- Remarque : Il est de votre responsabilité de vérifier les batteries en cours de commande correspondent les batteries de votre appareil avant de placer votre commande. Nous ne sommes pas responsables pour les commandes incorrectes.
- démenti: Nos produits ne sont pas affiliés ou autorisés par Z Scooters.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,9 po
- Longueur 6 dans
- Hauteur 3,8 po
- Poids 8,8 lbs
Détails du produit
- Tension 12 V
- Bornes F2
- Ampérage 14 A
- Numéro de pièce/modèle compatible Z-SCOOTER-Z-LIGHTNING
- Type Scellé plomb-acide (AGA) (VRLA)
- Quantité par paquet 1
- Marque Batterie de l’AJJ
- Numéro de référence du fabricant AJC-D14S-C-0-143474
Garantie
- Garantie 1 an
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
AJC® Z Scooters Z-Lightning 12V 14Ah Batterie de scooter
75,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit