Prix : 1 979,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Automatique Zurn Z1310-3/4 x 16-PB vidange murale Hydrant, exposé Ecolotrol, anti-siphon, 3/4 x 16
Exposé Ecolotrol anti-siphon automatique drainage mur bouche d’incendie. Complet avec gel non intégrale disconnecteur, enveloppe bronze, bronze toutes les pièces intérieures, tige de commande non-rotation avec vanne de fermeture de compression flottant, siège bronze remplaçable et rondelle siège et 3/4 femelle IP inlet. Visage en acier inoxydable avec touche de fonctionnement. Touche d’exploitation incluse.
Exposé Ecolotrol anti-siphon automatique drainage mur bouche d’incendie. Complet avec gel non intégrale disconnecteur, enveloppe bronze, bronze toutes les pièces intérieures, tige de commande non-rotation avec vanne de fermeture de compression flottant, siège bronze remplaçable et rondelle siège et 3/4 femelle IP inlet. Visage en acier inoxydable avec touche de fonctionnement. Touche d’exploitation incluse.
Poids &Dimensions
- Largeur du visage 3-1/8 po (7,94 cm)
- Taille de connexion 3/4 en
- Hauteur du visage 4-13/16 po (12,22 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
- Épaisseur de paroi 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Vidange automatique Oui
- Finition intégrale Bronze
- Résistant au gel et au gel Oui
- Type d’installation Murale
- Style de connexion I.P.S. femelle
- Type de sortie Fileté
- Type Exposés
- Anti Siphon Oui
- Marque Zurn
- Matériau du visage Bronze poli
- Matériau Bronze
- Numéro de référence du fabricant Z1310-3/4 X 16-PB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Zurn Z1310-3/4 x 16-PB automatique drainage mur Hydrant, exposés Ecolotrol, anti-siphon, 3/4 "x 16"
1979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit