Prix : 1 899,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Zurn Z1320-EZ-3/4 x 10 mur Hydrant W/Ceramic Disc, 3/4 x 10
Enrobé Ecolotrol anti-siphon automatique drainage mur hydrant pour purger installation. Complet avec boîtier de cuivre, obturateurs backflow intégral, bronze toutes les parties intérieures avec 1/2 tournent en céramique disque cartouche et souder femelle combinaison 3/4 et 3/4 mâle pipe d’admission thread. Boîte en acier inoxydable et un couvercle articulé avec serrure à clé et estampillée sur la couverture de l’eau de fonctionnement. (Toutes les connexions de soudure sont sans plomb). Touche d’exploitation incluse.
Enrobé Ecolotrol anti-siphon automatique drainage mur hydrant pour purger installation. Complet avec boîtier de cuivre, obturateurs backflow intégral, bronze toutes les parties intérieures avec 1/2 tournent en céramique disque cartouche et souder femelle combinaison 3/4 et 3/4 mâle pipe d’admission thread. Boîte en acier inoxydable et un couvercle articulé avec serrure à clé et estampillée sur la couverture de l’eau de fonctionnement. (Toutes les connexions de soudure sont sans plomb). Touche d’exploitation incluse.
Poids &Dimensions
- Largeur du visage 10-1/2 po (26,67 cm)
- Taille de connexion 3/4 en
- Hauteur du visage 5-1/4 po (13,34 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Épaisseur de paroi 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Vidange automatique Oui
- Finition intégrale Bronze
- Résistant au gel et au gel Oui
- Type d’installation Murale
- Style de connexion I.P.S. mâle ou femelle souder
- Type de sortie Fileté/soudure
- Type Enfermé
- Anti Siphon Oui
- Marque Zurn
- Matériau du visage Acier inoxydable
- Matériau Tubage cuivre
- Numéro de référence du fabricant Z1320XL-EZ-3/4 X 10
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hydrant W/céramique disque mur Zurn Z1320XL-EZ-3/4 x 10, 3/4 "x 10"
1899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit