Prix : 959,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Zurn Z1321-3/4 x 14 automatique vidange murale Hydrant, exposé Ecolotrol, anti-siphon, 3/4 x 14
Bouche de mur d’anti-siphon automaticdraining Ecolotrol exposée. Complet avec boîtier de cuivre, obturateurs backflow intégral, allbronze parties intérieures avec 1/2 tourner à cartouche en céramique disque et souder femelle combinaison 3/4 et 3/4 mâle pipe d’admission thread. Visage en acier inoxydable avec verrouillage des touches de fonctionnement. (Toutes les connexions de soudure sont sans plomb). Touche d’exploitation incluse.
Bouche de mur d’anti-siphon automaticdraining Ecolotrol exposée. Complet avec boîtier de cuivre, obturateurs backflow intégral, allbronze parties intérieures avec 1/2 tourner à cartouche en céramique disque et souder femelle combinaison 3/4 et 3/4 mâle pipe d’admission thread. Visage en acier inoxydable avec verrouillage des touches de fonctionnement. (Toutes les connexions de soudure sont sans plomb). Touche d’exploitation incluse.
Poids &Dimensions
- Largeur du visage 3-1/8 po (7,94 cm)
- Taille de connexion 3/4 en
- Hauteur du visage 4-13/16 po (12,22 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Épaisseur de paroi 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Vidange automatique Oui
- Finition intégrale Bronze
- Résistant au gel et au gel Oui
- Type d’installation Murale
- Style de connexion I.P.S. mâle ou femelle souder
- Type de sortie Fileté/soudure
- Type Exposés
- Anti Siphon Oui
- Marque Zurn
- Matériau du visage Acier inoxydable
- Matériau Tubage cuivre
- Numéro de référence du fabricant Z1321XL-3/4 X 14
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Prise d’eau murale à évacuation automatique Zurn Z1321XL-3/4X14, Ecolotrol exposé, Anti-Siphon, 3/4 po x 14 po
959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit