Prix : 4 625,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Bouche d’incendie au sol Zurn Z1370-3/4 x 3 3/4 x 3
Bouche d’enrobé, non-gel au sol, pour une installation de plancher (non commerciale) ou RAS withgrade. Compléter avec de l’acier galvanisé, cuvelage, toutes les parties de bronzeinterior, siège bronze et rondelle de siège remplaçable, tige de commande non-rotation avec vanne de fermeture libre-floatingcompression avec connexion IP 3/4. Zone de bronze simple et scoriatedcover articulé avec fonctionnement verrouillage des touches et l’eau monter à côté de la couverture. Bouche d’incendie est équipé d’un port 1/4 vidange taraudé dans le boîtier de la soupape. Touche d’exploitation incluse.
Bouche d’enrobé, non-gel au sol, pour une installation de plancher (non commerciale) ou RAS withgrade. Compléter avec de l’acier galvanisé, cuvelage, toutes les parties de bronzeinterior, siège bronze et rondelle de siège remplaçable, tige de commande non-rotation avec vanne de fermeture libre-floatingcompression avec connexion IP 3/4. Zone de bronze simple et scoriatedcover articulé avec fonctionnement verrouillage des touches et l’eau monter à côté de la couverture. Bouche d’incendie est équipé d’un port 1/4 vidange taraudé dans le boîtier de la soupape. Touche d’exploitation incluse.
Poids &Dimensions
- Profondeur de Bury 3 pi (.91 m)
- Largeur du visage 12-1/2 po (31,75 cm)
- Taille de connexion 3/4 en
- Poids 85 lbs (38,64 kg)
Détails du produit
- Finition intégrale Bronze
- Résistant au gel et au gel Oui
- Type d’installation Au sol
- Style de connexion I.P.S. femelle
- Type de sortie Fileté
- Type Stockage flexible
- Marque Zurn
- Matériau du visage Fonte revêtue de Dura
- Matériau Boîtier en acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant Z1370-3/4 X 3
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Zurn Z1370-3/4 X 3 sol Hydrant, 3/4 "x 3"
4625,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit