Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Zurn Z1395XL-3/4 X 3 Non gel Yard Hydrant, exposés, 3/4 "x 3"

Zurn Z1395XL-3/4 X 3 Non gel Yard Hydrant, exposés, 3/4 "x 3"

Article nº : WBB896846

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 249,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Zurn Z1395XL-3/4 X 2 Non gel Yard Hydrant, exposés, 3/4 "x 2"

Zurn Z1395XL-3/4 X 2 Non gel Yard Hydrant, exposés, 3/4 "x 2"

Zurn Z1395XL-3/4 X 4 Non gel Yard Hydrant, exposés, 3/4 "x 4"

Zurn Z1395XL-3/4 X 4 Non gel Yard Hydrant, exposés, 3/4 "x 4"

Zurn Z1395-3/4 x 3 Non-gel Yard Hydrant, exposé, 3/4 x 3

Exposés, non-gel yard hydrant, fonte revêtue withDura tête et soulever la poignée avec option de verrouillage. Boîtier en acier galvanisé parties intérieures avec boîtier de vanne bronze et l’orifice de vidange IP 1/8 dans le logement de bronze. Touche d’exploitation incluse.

Poids &Dimensions

  • Profondeur de Bury 3 pi (.91 m)
  • Taille de connexion 3/4 en
  • Longueur 5-1/2 pi (1,68 m)
  • Poids 19 lbs (8,64 kg)

Détails du produit

  • Finition intégrale Bronze
  • Résistant au gel et au gel Oui
  • Type d’installation Au sol
  • Style de connexion I.P.S. femelle
  • Type de sortie Fileté
  • Type Poignée exposée W/Lift
  • Marque Zurn
  • Matériau du visage Fonte revêtue de Dura
  • Matériau Boîtier en acier galvanisé
  • Numéro de référence du fabricant Z1395XL-3/4 X 3
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
Zurn Z1395XL-3/4 X 3 Non gel Yard Hydrant, exposés, 3/4 "x 3"

Zurn Z1395XL-3/4 X 3 Non gel Yard Hydrant, exposés, 3/4 "x 3"

Article nº : WBB896846