Prix : 2 969,00 $
Les clients ont également été consultés
Le Z4 Zoom stéréomicroscope sur le stand du pôle Dual-LED est un microscope de laboratoire qualité destiné aux professionnels médicaux, vétérinaires et industriels. Le zoom optique magnifier de 7 x 45 x avec le 10 inclus x oculaires, produisant l’étonnante profondeur 3-D de focus et de clarté pour les applications critiques telles que le transfert d’embryons, dissection, laboratoire dentaire QC, inspection industrielle et électronique retravailler. Lentilles et oculaires en option offrent des options de grossissement de x 3,5 x 180. La LED de longue durée de vie supérieure et inférieure lumières fournissent variable, cool, l’éclairage lumière du jour pour l’affichage des spécimens de vraies couleurs et structures de contraste élevé. Le Zoom de Z4 est le choix parfait pour les professionnels effectuant des inspections critiques.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Oculaire WF10X/20
- Poids 7,75 lbs (3,52 kg)
Détails du produit
- Description Z4 Zoom Microscope stéréo sur bras flexible pneumatique
- Grossissement de l’oculaire 10 X
- Type Microscope stéréo
- Plage de grossissement 7 X - 45 X
- Forfait comprend Microscope, objectifs et cordon d’alimentation
- Type de tête Jumelles
- Marque LW scientifique
- Série Z4
- Matériau Alliage d’aluminium
- Objectif 0,7 X - 4,5 X
- Objectif x 0,5
- Numéro de référence du fabricant Z4M-BZM7-PA77
- Illumination LED
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CE
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
LW scientifique MVC-U6MP-USB3 6,3MP USB MiniVID 3,0 caméra ultra rapide avec le logiciel
Article nº : B1961362
Pas encore évalué
1 519,00 $
LW scientifique CTL-DIFD-08KP 8 touches différentiel compteur numérique, affichage LED, commutation automatique
Article nº : B2053608
Pas encore évalué
455,95 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
LW scientifique Z4M-BZM7-PA77 Z4 Zoom stéréomicroscope binoculaire W/Pneuflex-bras, 7 x - 45 x
2969,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires