Prix : 2 129,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La série de Z730 Unitron avec un ratio de zoom 4,3:1 est un choix idéal pour l’inspection industrielle, assemblage, contrôle qualité, intégration OEM, les applications de recherche et d’éducation. Doté d’une optique exceptionnelle et un grand champ de vision avec une grande profondeur de champ, le Z730 réduit la manipulation des échantillons fois ce qui permet des inspections plus rapides et un processus de travail plus efficace. La série Z730 est disponible avec les jumelles (45° angle de vue) ou avec une observation corps trinoculaires (45° angle de vision).
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Stand E-LED
- Éclairage variable de réfléchi et transmis
- LED projecteurs réfléchies et transmises peuvent être utilisés indépendamment ou simultanément
- Qualité de la lumière : lumière du jour homogène 6500° K pour les deux les illuminateurs, réfléchies et transmises
- Ampoules LED émettent de la lumière UV et IR gratuit
- Durée approximative de vie des ampoules LED est 50 000 heures
- 4 pouces (100mm) de se concentrer en douceur sans interruption de voyage
- Plaques de scène de verre noir, blanc et clair
- Dimensions de base (L x l x H) : 260 x 184 267 mm
- Alimentation universelle 100v à 240v, sensible, tension intégré
- Binoculaire Regarde un corps
- WF10x oculaires focusable, 20mm champ de vision
- 30 x plage de grossissement
- distance de travail 97mm
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
- Oculaire WF10X / 20mm
Détails du produit
- Emplacement de montage Stand E-LED
- Description Z730 Zoom Microscope stéréo
- Distance de travail 97 mm
- Grossissement de l’oculaire 10 X
- Tête de visualisation 45° Angle de vision
- Plage de grossissement 7 X - 30 X
- Type Microscope stéréo
- Type de tête Jumelles
- Marque Unitron
- Rapport de zoom 4,3:1
- Matériau Acier, aluminium, polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 13208
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
UNITRON Z850 trinoculaire Zoom Microscope stéréo avec monture C sur Stand Flex-bras
Article nº : B2095940
Pas encore évalué
3 669,00 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,70 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
UNITRON Z730 jumelles Zoom Microscope stéréo sur le Stand E-LED
2129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires