Souvent achetés ensemble
Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Est-ce que vos sièges sont zen ? ZenergyTM éclairera n'importe quel environnement avec son attitude amusante et fougueuse, tout en mettant un rebond dans l'étape de l'ordinaire. Conçu avec une boule d'exercice 17 1/2" (anti-rafale), qui est recouverte de maille, de sorte que votre expérience de siège peut s'animer. Cette conception permet une petite fermeture éclair dans votre asseyage en fournissant le mouvement qui non seulement vous aide à vous asseoir confortablement, mais vous aide également à vous concentrer et soutient une meilleure posture et l'équilibre. Le mouvement garde l'esprit ouvert, tout en gardant votre corps activement engagé, peu importe si vous êtes la résolution de problèmes, ou d'avoir une conversation occasionnelle. Couverture de maille dans Crimson, accentuée avec quatre. ZenergyTM est également livré avec une pompe pour vous aider à gonfler à un meilleur état d'esprit. ZenergyTM a une aura qui dit: Soyez un avec votre siège.
Poids &Dimensions
- Largeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Largeur du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
- Hauteur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur du siège 23 in (58,42 cm)
- Profondeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
Détails du produit
- Repose-pieds inclus Non
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Rouge
- Type Chaise Ball
- Quantité par paquet 1
- Application/Utilisation Sièges de bureau
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Maille
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Safco
- Type de dossier Dos-nu
- Série Zenergy
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifié GREENGUARD Oui
Galerie de photos et vidéos
-
Chaise de bal Deco® Zenergy
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaise de bal Deco® Zenergy - Crimson
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires