Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Zip-A-Duct™ 16 " Section d’entrée gris foncé
A Zip-A-Duct™ Tissu Inlet Section est requise pour exécuter chaque conduit en tissu. Diamètre est déterminé par l’ensemble du système CFM ou le CFM totale utilisée pour la gaine spécifique exécutée. L’entrée fournit la transition du métal à tissu. Il est monté sur une bague de métal démarreur et fournit ensuite la première fermeture à glissière pour la conversion de tissu. Nécessite des sangles pour attacher à colliers.
Pour toute question sur le produit ou pour obtenir de l’aide sur les configurations personnalisées, veuillez contacter votre représentant commercial Global Industrial.
A Zip-A-Duct™ Tissu Inlet Section est requise pour exécuter chaque conduit en tissu. Diamètre est déterminé par l’ensemble du système CFM ou le CFM totale utilisée pour la gaine spécifique exécutée. L’entrée fournit la transition du métal à tissu. Il est monté sur une bague de métal démarreur et fournit ensuite la première fermeture à glissière pour la conversion de tissu. Nécessite des sangles pour attacher à colliers.
Pour toute question sur le produit ou pour obtenir de l’aide sur les configurations personnalisées, veuillez contacter votre représentant commercial Global Industrial.
Poids &Dimensions
- Diamètre 16 in (40,64 cm)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Capacité de poids 4 & 5 tonnes
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
Détails du produit
- Type Entrées
- Marque Zip-A-Conduit
- Matériau Tissu perméable
- Numéro de référence du fabricant 450116010000
- CFM maximum par diamètre 2000 CFM
- Fonctionnalités Lavable en machine
- Min CFM par diamètre 1201 CFM
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Zip-A-Duct™ 16" Inlet Gray Section
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit