Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Il s’agit d’un conduit en tissu Zip-A-Duct™ 10' section droite sans trous de découpe laser SonicFlow. Il se connecte aux composants précédents et suivants avec des fermetures à glissière intégrées. Diamètre est déterminé par l’ensemble du système CFM ou le CFM totale utilisée pour la gaine spécifique exécutée. Cette section vous permettra de faire circuler l’air au point de départ de la zone où vous souhaitez disperser l’air conditionné. Nécessite du matériel de suspension ainsi qu’une section d’entrée et un embout par exécution complète. Comprend des boucles de tissu pour crochets de câble.
Pour toute question sur le produit ou pour obtenir de l’aide sur les configurations personnalisées, veuillez contacter votre représentant commercial Global Industrial.
Poids &Dimensions
- Diamètre 16 in (40,64 cm)
- Longueur 10 pi (3,05 m)
- Capacité de poids 4 & 5 tonnes
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
Détails du produit
- Type Sections droites
- Marque Zip-A-Conduit
- Matériau Tissu perméable
- Numéro de référence du fabricant 450116710000
- CFM maximum par diamètre 2000 CFM
- Fonctionnalités Lavable en machine
- Min CFM par diamètre 1201 CFM
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Zip-A-Duct™ 16" gris embout
Article nº : B572179
Pas encore évalué
75,95 $
Zip-A-Duct™ 16" Inlet Gray Section
Article nº : B572598
Pas encore évalué
119,95 $
Câble en acier inoxydable Zip-A-Duct™ verrouille pour câbles horizontaux
Article nº : B572749
Pas encore évalué
6,00 $
Zip-A-Duct™ galvanisé verrous de câble pour câbles horizontaux
Article nº : B572751
Pas encore évalué
2,26 $
Zip-A-Duct™ galvanisé civière pour gaines droites
Article nº : B572485
Pas encore évalué
6,20 $
16,25 $
Zip-A-Duct™ sangle de fixation avec quincaillerie en acier inoxydable pour tuyaux de diamètre de 12 à 20 pouces
Article nº : B572750
Pas encore évalué
40,95 $
Sangle de fixation Zip-A-Duct™ avec matériel galvanisé pour conduits de diamètre pouces 12 20
Article nº : B572758
Pas encore évalué
11,25 $
Zip-A-Duct™ galvanisé câbles enduits en plastique - 328 pieds rouleau
Article nº : B572752
Pas encore évalué
165,95 $
Zip-A-Duct™ galvanisé câbles enduits en plastique - 164 pieds rouleau
Article nº : B572753
Pas encore évalué
99,95 $
Zip-A-Duct™ galvanisé câbles enduits en plastique - 82 pieds rouleau
Article nº : B572754
Pas encore évalué
46,95 $
Zip-A-Duct™ acier inoxydable plastifiés câble - 164 pieds rouleau
Article nº : B572756
Pas encore évalué
359,95 $
Zip-A-Duct™ 16" gris Section droite sans orifices de ventilation - 10' Long
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires