Prix : 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Un Drain de plancher Zurn typique peut être installé dans la plupart des construction de planchers. Le tuyau d’évacuation est exécuté à une altitude au-dessous du niveau du sol fini attendues, afin que le dessus du drain soit à égalité avec (ou légèrement plus bas) du sol fini. Le corps de la bonde est fixé au tuyau avec n’importe lequel des quatre connexions-filetée, de non-hub, à l’intérieur de mastic, ou la Zurn Neo-Loc.
Poids &Dimensions
- Taille nominale 8 x 8 po
- Taille 7-11/16 x 7-11/16 in
Détails du produit
- Marque Zurn
- Numéro de référence du fabricant PN400-8 S-GRILLE-W/SCR
- Forme Carré
- Couleur Or
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Siphon de sol circulaire Zurn, diamètre de 6 po, laiton, avec vis
Article nº : B677513
Pas encore évalué
215,95 $
Zurn Drain de sol carré de 8 po x 8 po avec vis, nickel
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires