Prix : 449,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Recommandé pour enlever et conserver la graisse provenant des eaux usées dans les zones de cuisine et de restaurant où la nourriture est préparée. Corps en acier résistant à la corrosion, Dura-enduit avec couvercle antidérapant, flow déflecteur diffusant, piège intégrante et contrôle de flux externe entrée ventilé. Meublé avec non-Hub entrée et sortie en standard des connexions (IP disponible sur demande) 3/8" allen boulon soulever ensemble de poignée
Poids &Dimensions
- Capacité de poids de graisse 20 lbs (9,09 kg)
- Hauteur d’entrée/sortie 8-1/4 po (20,96 cm)
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Taille de connexion 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Gallons par minute 10 gal/min (37,85 l)
- Marque Zurn
- Matériau Corps en acier revêtement dura
- Numéro de référence du fabricant GT2700-10-2NH
- Style de connexion Aucun Hub
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
95,95 $
Global Industrial™ Bacterial Enzyme Odor Eliminator, Bouteille de 1 quarts, 6/Caisse
Article nº : 640410
Pas encore évalué
85,95 $
Global Industrial™ Clinging Bowl Cleaner, bouteille de 1 litres, 12 / étui
Article nº : 640409
Pas encore évalué
93,95 $
Zurn GT2700-10-2NH intercepteur, 20 lbs capacité de graisse
449,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires