Prix : 2 675,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Intercepteur de solides Zurn Z1180, IP femelle de 1-1/2"
ZURN Z1180Acid Resistant Composite Interceptor, en remplacement de piège de luminaire « P », de l’installation sur le plancher amovible seau de sédiments de PVC d’un amovible 3/32" diamètre perforés flowdefusing/interception PVC écran, avec couvercle sécurisé avec joint d’étanchéité d’accès supérieur, inox dessiner des loquets et matériel avec une poignée d’ABS pour faciliter le retrait de la sedimentbucket et l’écran. Régulièrement fournis avec 2" faible entrée et sortie haute.
ZURN Z1180Acid Resistant Composite Interceptor, en remplacement de piège de luminaire « P », de l’installation sur le plancher amovible seau de sédiments de PVC d’un amovible 3/32" diamètre perforés flowdefusing/interception PVC écran, avec couvercle sécurisé avec joint d’étanchéité d’accès supérieur, inox dessiner des loquets et matériel avec une poignée d’ABS pour faciliter le retrait de la sedimentbucket et l’écran. Régulièrement fournis avec 2" faible entrée et sortie haute.
Poids &Dimensions
- Profondeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur d’entrée/sortie Entrée 3-1/4, entrée 7-1/4 entrée
- Largeur 8-7/16 po (21,43 cm)
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Taille de connexion 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Gallons par minute 15 gal/min (56,78 l)
- Marque Zurn
- Matériau Composite
- Numéro de référence du fabricant Z1180-1-1/2IP
- Style de connexion Femelle de l’IP
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
94,95 $
Global Industrial™ Bacterial Enzyme Odor Eliminator, Bouteille de 1 quarts, 6/Caisse
Article nº : 640410
Pas encore évalué
84,95 $
Global Industrial™ Clinging Bowl Cleaner, bouteille de 1 litres, 12 / étui
Article nº : 640409
Pas encore évalué
92,95 $
Intercepteur de solides Zurn Z1180, IP femelle de 1-1/2"
2675,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires