Boîtes à graisse
Les bacs à graisse et les intercepteurs empêchent l’accumulation de graisse dans les systèmes de plomberie, contribuant ainsi à la conformité aux normes réglementaires environnementales. Les bacs à graisse sont généralement situés à l’intérieur d’un établissement de restauration et se composent d’une entrée, d’une sortie et d’un système de déflecteur pour piéger la graisse. Les intercepteurs sont généralement installés à l’extérieur d’un bâtiment ou sous terre et peuvent traiter de plus grands volumes d’eaux usées. Idéal pour une utilisation dans les usines, les installations de transformation des aliments et les établissements commerciaux.
Prix
Voir tous Prix
Le plus pertinent
Comparer
1
1
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Largeur
25 dans
Hauteur
20 dans
Taille de connexion
3 dans
Longueur
25 dans
Comparer
1
1
Expédié en 5 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Largeur
16-3/4 en
Hauteur
13-3/8 en
Taille de connexion
2 dans
Hauteur d’entrée/sortie
9-3/8 en
Comparer
1
1
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Largeur
14 dans
Hauteur
11-3/4 en
Taille de connexion
2 dans
Hauteur d’entrée/sortie
8-1/4 en
Comparer
Rockford RP-50-SS - 4" intercepteur de graisse - 100 LBS capacité - 50 GPM - acier inoxydable
Nº de modèle : WBB1903993
1
1
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Largeur
24 dans
Hauteur
22 dans
Taille de connexion
4 dans
Longueur
30 dans
Comparer
Rockford RP-100 - 4" intercepteur de graisse - 621 LBS capacité - 100 GPM - acier
Nº de modèle : WBB1904016
1
1
Expédié en 3 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Largeur
34 dans
Hauteur
32 dans
Taille de connexion
4 dans
Longueur
42 dans
Comparer
1
1
Expédié en 5 jours ouvrables (à partir des É.-U.)