Prix : 1 189,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Z5708.205.00 EcoVantage® Powered Ultra faible consommation urinoir System - système de batterie est livré complet avec capteur exploité, alimenté par piles exposés ZEG6003EV valve de robinet de chasse haute efficacité et de la porcelaine vitrifiée urinoir. Le système est conçu pour réaliser aux normes de l’industrie avec aussi peu que 1/8E gallons par chasse d’eau et de rénovations quatre boulons urinoirs modèle sans effort derrière le mur fini requis dans la plupart des installations. Valve est exploité par un capteur de proximité de convergence-type infrarouge avec technologie smart, alimenté par des piles AA 4, meublés avec boîtier en métal chromé incassable, résistant à la chloramines joints internes et réversible de la couverture. Vanne dispose d’un bouton de commande manuelle RAS activateur, un régulateur de débit interne pour maintenir des débits constants indépendants des pressions de la ligne et un filtre en ligne pour protéger le robinet des débris dans l’eau. Complet avec casse-vide à haute pression, écrou hexagonal monobloc, cordier réglable, raccord raccord bride pour le raccordement supérieur spud. Contrôle d’arrêt est garde-siphon interne protégé, bouchon d’arrêt anti-vandalisme, sueur souder kit et une bride de mur de cast avec vis de réglage. Urinoir porcelaine vitrifiée est fourni avec rénovation support, 3/4 albums spud, 2 au refoulement et filtre de sortie anti-vandalisme
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur 12-5/8 po (32,07 cm)
- Hauteur du bord du bol 24 in (60,96 cm)
- Taille du Spud 3/4 en
- Hauteur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Poids 28 lbs (12,73 kg)
Détails du produit
- Gallons par chasse d’eau 0,125 gal/chasse d’eau (.47 l)
- Placement de Spud Retour au début
- Litres par flush 0,5
- Style de connexion Retour au début
- Type Applique murale
- Marque Zurn
- Matériau Porcelaine vitrifiée
- Style Applique murale
- Numéro de référence du fabricant Z5708.205.00
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Big D Desforges-Gard urinoir Mat 6/cas - 668
Article nº : B666829
Pas encore évalué
139,95 $
Zurn Z5708.205.00 - faible consommation urinoir, GPF 1/8E
1189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires