Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Zurn Temp-Gard Unité de douche manuelle / murale 1,6GPM

Zurn Temp-Gard Unité de douche manuelle / murale 1,6GPM

Article nº : WBB174916

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 309,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Zurn Temp-Gard III Valve de douche & Garniture

Zurn Temp-Gard III Valve de douche & Garniture

Speakman Anystream® Alexandrie Wall Mount douchette, Chrome poli, 2,5 gal/min

Speakman Anystream® Alexandrie Wall Mount douchette, Chrome poli, 2,5 gal/min

ZURN Z7000-HW Unité de douche manuelle / murale composée d’une pomme de douche à main avec connexion pivotante, de 60 tuyaux métalliques flexibles, d’une connexion murale à 24 barres de montage, avec coude d’alimentation et bride. Mode de pulvérisation non réglable, avec 1,6 gal/min pression régulateur de débit compensatoire

Poids &Dimensions

  • Longueur du tuyau 60 in (152,4 cm)
  • Hauteur 24 in (60,96 cm)

Détails du produit

  • Nombre de Jets Non réglable
  • Nombre de pommes de douche 1
  • Emplacement de montage Murale
  • Description Système de douche
  • Litres par minute 5,7 L/MIN
  • Type Main/Wall Unit Combo
  • Gallons par minute 1,6 gal/min (6,06 l)
  • Marque Zurn
  • Forme du jet 1
  • Numéro de référence du fabricant Z7000-HW-H9
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • ADA conforme Non
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
Zurn Temp-Gard Unité de douche manuelle / murale 1,6GPM

Zurn Temp-Gard Unité de douche manuelle / murale 1,6GPM

Article nº : WBB174916