Prix : 445,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ZURN AquaSpec® Z826U4 poli robinet chromé double laboratoire avec tige intégrée, cartouches de disque en céramique quart de tour et un bec de cygne rigide [6mm] axe 152 avec reniflard. Unité est équipée d’un 2,2 GPM [8,3 L] pression compensateur aérateur (conforme à la norme ANSI A112.18.1 de flux), 4 [102mm] apparaissant incassable poignet métal lame poignées, ferrures et acier inoxydable flex tuyaux de raccord
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée 3/8 en
- Portée du bec verseur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 13-1/8 po (33,34 cm)
- Hauteur du bec verseur 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Type de bec verseur Casse-vide
- Emplacement de montage Pont
- Type Medical
- Trous du robinet 1
- Marque Zurn
- Style Sortie embout mâle
- Numéro de référence du fabricant Z826U4 - 6M
- Couleur Argent
- Style de poignée Double
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- Certifications A112.18.1
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Zurn Z826U4 - 6M - pont monté sur col de cygne Vb Lab robinet
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires