Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Pelle à poussière verticale en plastique avec manche en acier

Pelle à poussière verticale en plastique avec manche en acier

Article nº : WBB0007299

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

26,52 $ jusqu’à 26 % OFF

Prix : 19,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ordinateur de poche pelle à poussière en plastique - 12" longueur - largeur-13-3/4" - noir

Ordinateur de poche pelle à poussière en plastique - 12" longueur - largeur-13-3/4" - noir

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Balais angulaire Vortex à manche métallique de 48 po – fibres longues – balayage supérieur

Balais angulaire Vortex à manche métallique de 48 po – fibres longues – balayage supérieur

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Pan de poussière pour le Heavy Duty Rubbermaid® 2005

Pan de poussière pour le Heavy Duty Rubbermaid® 2005

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Porte-poussière commercial Libman de 13 po - Rouge - 911, qté par paquet : 6

Porte-poussière commercial Libman de 13 po - Rouge - 911, qté par paquet : 6

Distributeur à savon liquide horizontal en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide horizontal en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Panneau pour plancher Rubbermaid® 6112-77, 2 faces, « Caution Wet Floor »

Panneau pour plancher Rubbermaid® 6112-77, 2 faces, « Caution Wet Floor »

Chaise pliante en plastique, Flash Furniture - noir, qté par paquet : 10

Chaise pliante en plastique, Flash Furniture - noir, qté par paquet : 10

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

  • Pelle à poussière redessiné Hall en plastique
  • Facile de libérer la saleté
  • Conception légère
  • Poignée de cap de raccrocher pour un rangement facile
  • Balai non inclus


Poids &Dimensions

  • Largeur 12 dans
  • Longueur 41-1/2
  • Longueur du manche 36 po

Détails du produit

  • Type Self-ouverture/fermeture couvercle
  • Matériel de poignée Acier
  • Quantité par paquet 1
  • Marque M2 professionnel
  • Description Pan de poussière verticale
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant DP-L800
  • Couleur Jaune noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Pelle à poussière verticale en plastique avec manche en acier

Pelle à poussière verticale en plastique avec manche en acier

Article nº : WBB0007299

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant