Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Serpillière Clipper poignée - 60"- bois

Serpillière Clipper poignée - 60"- bois

Article nº : WBB0007304

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

16,35 $ jusqu’à 14 % OFF

Prix : 14,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Vadrouille à attache Static-H, 5 po x 18 po, bleue

Vadrouille à attache Static-H, 5 po x 18 po, bleue

Vadrouille à attache Static-H, 5 po x 36 po, bleue

Vadrouille à attache Static-H, 5 po x 36 po, bleue

Rubbermaid® 5 "x 24 » Castaway coton/synthétique serpillière, vert - FGL15300GR00, qté par paquet : 12

Rubbermaid® 5 "x 24 » Castaway coton/synthétique serpillière, vert - FGL15300GR00, qté par paquet : 12

Balais angulaire Vortex à manche métallique de 48 po – fibres longues – balayage supérieur

Balais angulaire Vortex à manche métallique de 48 po – fibres longues – balayage supérieur

Balayeuse industrielle™ mondiale, chemin de nettoyage 32 »

Balayeuse industrielle™ mondiale, chemin de nettoyage 32 »

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Rivet de tête de dôme Trebol en aluminium - 3/16 x 0,039 -0.118, Pkg de 2000

Rivet de tête de dôme Trebol en aluminium - 3/16 x 0,039 -0.118, Pkg de 2000

Tondeuse axe ensemble pour une connexion facile. Structure peut pivoter soit 360 degrés pour contourner des obstacles ou peut être verrouillé dans une position rigide pour les longs couloirs.

Poids &Dimensions

  • Longueur 60 dans

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque M2 professionnel
  • Description Poignée de serpillière
  • Matériau Bois
  • Numéro de référence du fabricant DF-CL60
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Serpillière Clipper poignée - 60"- bois

Serpillière Clipper poignée - 60"- bois

Article nº : WBB0007304

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant