Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

The Forklift Front Spotter par LED Forklift Headlight 70-1096

The Forklift Front Spotter par LED Forklift Headlight 70-1096

Article nº : WBB0007487

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 97,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Le chariot élévateur arrière Spotter par piéton Avertissement Chariot élévateur Projecteur 70-1095

Le chariot élévateur arrière Spotter par piéton Avertissement Chariot élévateur Projecteur 70-1095

Global Industrial™ LED Forklift "Red Zone" Side-Mount Pedestrian Safety Warning Light

Global Industrial™ LED Forklift "Red Zone" Side-Mount Pedestrian Safety Warning Light

Global Industrial™ High-Profile Amber LED Permanent Mount Forbe Light 12 à 110 Volts

Global Industrial™ High-Profile Amber LED Permanent Mount Forbe Light 12 à 110 Volts

The Forklift Side Spotter by Pedestrian Warning Forklift Truck Spotlight 70-1094

The Forklift Side Spotter by Pedestrian Warning Forklift Truck Spotlight 70-1094

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Chariot élévateur Batterie Batterie Remplissage Pistolet 70-1180

Chariot élévateur Batterie Batterie Remplissage Pistolet 70-1180

La longue-vue de chariot élévateur à fourche avant par IRONguard LED HEADLIGHT de chariot élévateur

Créer un environnement de travail plus sûr !

Cette LED Headlight chariot élévateur est conçu pour le rude travail chariots élévateurs do. Offre double 10 Watt Cree LED 50 000 heures de durée de vie de service qui surpassent les lumières incandescentes traditionnelles typiquement évalué à 5 000 heures seulement. Light fonctionne à 10-80 Volts DC et est évalué à 1500 lumens. Impact élevé et boîtier en aluminium résistant aux vibrations et IP68 cote d’infiltration poussière/eau assurent une longue durée de vie. Toutes les pièces de montage est inclus.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 2-1/2 en
  • Largeur 5 dans
  • Hauteur 5-3/4 en
  • Poids 1 lbs

Détails du produit

  • Tension 10 à 80 V
  • Emplacement de montage Universal
  • Assemblage requis Assemblé
  • Type Chariot élévateur LED Headlight
  • Position sur chariot élévateur Avant
  • Nombre de LED 2
  • Quantité par paquet 1
  • Marque IRONguard™
  • Matériau Aluminium
  • Couleur du faisceau lumineux Blanc
  • Style La longue-vue de chariot élévateur frontal
  • Lumens 1500
  • Numéro de référence du fabricant 70-1096
  • Couleur Aluminium

Conformité et certifications

  • Certifications IP68
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
The Forklift Front Spotter par LED Forklift Headlight 70-1096

The Forklift Front Spotter par LED Forklift Headlight 70-1096

Article nº : WBB0007487

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant