Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

EnviroNize® 4 » x 2m Extension Flex Hose EMUF-4FH

EnviroNize® 4 » x 2m Extension Flex Hose EMUF-4FH

Article nº : WBB0014452

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 103,75 $

Quantité

EnviroNize® 4" x 2m Extension Flex Hose EUMF-4FH

EnviroNize® Ultra Dry Max Fogger - 4 » x 2 Meter Flex Extension Hose maximise l’efficacité de la désinfection en fournissant des applications flexibles et étendues de buée pour les zones qui sont plus difficiles à atteindre et à désinfecter.

IDÉAL POUR :
  • Hauts plafonds
  • Ventilateurs
  • Reefers
et toute zone qui nécessite une désinfection dans un endroit clos.

Détails du produit

  • Type Brume sèche
  • Quantité par paquet 1
  • Marque EnviroNize®
  • Description Extension Flex Hose
  • Comprend --
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
EnviroNize® 4 » x 2m Extension Flex Hose EMUF-4FH

EnviroNize® 4 » x 2m Extension Flex Hose EMUF-4FH

Article nº : WBB0014452

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    EnviroNize® 4 » x 2m Extension Flex Hose EMUF-4FH
    EnviroNize® 4 » x 2m Extension Flex Hose EMUF-4FH
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant