Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

EnviroNize® Catholyte ECAS5003 RTU Cleaner (fr) Degreaser, 3785ml, qté par paquet : 4

EnviroNize® Catholyte ECAS5003 RTU Cleaner (fr) Degreaser, 3785ml, qté par paquet : 4

Article nº : WBB0014475

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

34,95 $ ch.

Prix: 139,80 $ / Pkg de 4

Quantité

EnviroNize® Catholyte ECAS5003 RTU Cleaner (fr) Degreaser, 3785ml

EnviroNize® Catholyte est un nettoyant et un dégraissant. SUPPRIME efficacement le BIOFILM. Aucun équipement de protection n’est requis. Aucun effet secondaire connu. Pas de résidus. Sûr, efficace et économique. Peut être utilisé pour la flocculation (p. ex., les métaux lourds), la coagulation, le lavage, l’extraction. EnviroNize® Catholyte est un détergent de nettoyage et de dégraissage très efficace à faible coût ayant un pH entre 10 et 13 (remplacement des produits chimiques à base caustique) éliminant les biofilms, le sol, les protéines, l’huile, le sirop, les graisses et d’autres graisses. EnviroNize® Catholyte est capable de dépouiller et de nettoyer les surfaces dures de l’échelle, les dépôts d’hydrocarbures en particulier les résidus sur les tables de culture. Utilisé avec l’appareil ESV3000-ASP ou ESV6000-ASP.

  • Réglementation non-WHMIS
  • Ingrédients naturels
  • Non toxique
  • Zéro résidu

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec B0014448, B0014447
  • Hydrosolubilité Toutes les
  • Marque EnviroNize®
  • Quantité par paquet 4
  • Description Solution plus propre/dégraissante
  • Type de taille 3785 ml
  • pH pH 10 , pH 13
  • Odeur Clinique
  • Couleur Effacer
  • Taux de dilution Rtu - Ne pas diluer
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
EnviroNize® Catholyte ECAS5003 RTU Cleaner (fr) Degreaser, 3785ml, qté par paquet : 4

EnviroNize® Catholyte ECAS5003 RTU Cleaner (fr) Degreaser, 3785ml, qté par paquet : 4

Article nº : WBB0014475

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant