Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

EnviroNize® Désinfectant multi-usage Anolyte, 3785 ml, qté par paquet : 4

EnviroNize® Désinfectant multi-usage Anolyte, 3785 ml, qté par paquet : 4

Article nº : WBB0015190

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

34,95 $ ch.

Prix: 139,80 $ / Pkg de 4

Quantité

Désinfectant général prêt à l’emploi, désinfectant pour les hôpitaux et les soins de santé pour les surfaces dures non poreuses
  • Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa sur les surfaces traitées
  • Coronavirus humain (HCoV) 229E en 3 minutes avec une réduction logarithme > 5 et Tuer % 99 999
  • Ce produit tue le coronavirus humain 229E et peut être utilisé contre le SARS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19).
  • Élimine les bactéries causant des odeurs

KILLS > 99,999 %, y compris, mais sans s’y limiter, (SARM) Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa et coronavirus humain 229E. Pour une utilisation comme désinfectant à large spectre pour les surfaces dures non poreuses dans les applications institutionnelles et de conciergerie, y compris la forme physique, les gymnases, les chariots de golf, les véhicules de transport en commun, les cuisines, les salles de bains, les tables, les meubles, les planchers, les terrasses de piscine, le béton, la tuile, et une foule d’autres surfaces dures non poreuses.

EnviroNize® Anolyte est une solution concentrée activée électrochimiquement riche en oxygène, dans laquelle les agents pathogènes tels que les bactéries et les virus ne peuvent survivre. 100x plus efficace que Bleach.

  • DIN de Santé Canada Enregistré 02410605
  • Intrants certifiés biologiques PROCERT et USDA
  • Réglementation non-WHMIS
  • Ingrédients naturels
  • Non toxique
  • Zéro résidu


Détails du produit

  • Pour une utilisation avec Toutes les surfaces non poreuses dures et les bains à pied
  • Hydrosolubilité Toutes les
  • Quantité par paquet 4
  • Marque EnviroNize®
  • Type de taille 3785 ml
  • Description Désinfectant de surface de haut niveau
  • pH pH 7 Neutre
  • Odeur Clinique
  • Couleur Effacer
  • Taux de dilution Rtu - Ne pas diluer

Conformité et certifications

  • Certifications Santé Canada enregistré
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
EnviroNize® Désinfectant multi-usage Anolyte, 3785 ml, qté par paquet : 4

EnviroNize® Désinfectant multi-usage Anolyte, 3785 ml, qté par paquet : 4

Article nº : WBB0015190

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant